Description:
Les outils POLIFLAP sont conçus pour lisser ou rétablir les structures de surface, le ponçage de finition des rayons, des contours, des cambrures et des grandes surfaces. Lamelles en caoutchouc adaptées à la roue abrasive POLIFLAP. Elles sont intercalées entre les lamelles abrasives pour renforcer l'effet de ponçage et la souplesse de l'outil.
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 55 mm
- Abrasif: Caoutchouc
- Longueur métrique: 50 mm
- Granulométrie: Aucune indication
Avantage(s):
- Maniement confortable grâce au remplacement aisé en cas d'usure.
Livraison:
- L'unité d'emballage correspond à la garniture complète d'une roue abrasive POLIFLAP.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.