Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 300mm

Réf.: 380776 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 300 mm
Hauteur 62 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 227 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 31 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 250 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 300×5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380776 300
EAN / GTIN 2050001943675
Réf. fabricant 244.01-300

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».