Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle 150 mm

Réf.: 380776 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin 150 mm
    Hauteur 50 mm
    Tolérance hauteur 0 / -1 mm
    ⌀ cercle trous 132 mm
    Filetage ⌀ 4×M8
    Profondeur du champ magnétique 8 mm
    Poids 7 kg
    Force d'attraction nominale 100 N/cm2
    Usure de la plaque polaire 5 mm
    ⌀ centrage 110 mm
    Prof. centrage 4 mm
    Pas polaire parallèle 1,9 mm
    Trou de centrage possible J 24×5 mm
    Type de produit Plateau à aimant permanent

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 380776 150
    EAN / GTIN 2050001943644
    Réf. fabricant 244.01-150

    Description

    Exécution:

    Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

    Utilisation:

    Pour travaux de rectification et de tournage.
    Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

    Remarque(s):

    Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».