{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin | 130 mm | |
Hauteur | 50 mm | |
Tolérance hauteur | 0 / -1 mm | |
⌀ cercle trous | 115 mm | |
Filetage ⌀ | 4×M8 | |
Profondeur du champ magnétique | 8 mm | |
Poids | 5 kg | |
Force d'attraction nominale | 100 N/cm2 | |
Usure de la plaque polaire | 5 mm | |
⌀ centrage | 90 mm | |
Prof. centrage | 4 mm | |
Pas polaire parallèle | 1,9 mm | |
Trou de centrage possible J | 20×14 mm | |
Type de produit | Plateau à aimant permanent |
Référence article | 380776 130 | |
EAN / GTIN | 2050001943637 | |
Réf. fabricant | 244.01-130 |