Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle 250 mm

Réf.: 380776 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 250 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 192 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 20 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 250 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 250×5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380776 250
EAN / GTIN 2050001943668
Réf. fabricant 244.01-250

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier