{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6315V | |
Largeur rainure a | 20 mm | |
Hauteur serrage h | 16 mm - 77 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 2020160 | |
Longueur L | 200 mm | |
Largeur B | 60 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Ecartement e pointe/extrémité de rainure | 135 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370810 20 | |
EAN / GTIN | 4020772073268 | |
Réf. fabricant | 73262 |