Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 10mm

Réf.: 370810 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315V
Largeur rainure a 10 mm
Hauteur serrage h 8 mm - 37 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 101080
Longueur L 100 mm
Largeur B 30 mm
Hauteur H 20 mm
Ecartement e pointe/extrémité de rainure 70 mm
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 370810 10
Copier
EAN / GTIN 4020772073183
Copier
Réf. fabricant 73189
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier traité, verni.

Utilisation:

Pour atteindre la hauteur de serrage minimale, retourner la bride.

Matière(s):

Résistance des vis 8.8.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

Téléchargements et documents