{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6315V | |
Largeur rainure a | 16 mm | |
Hauteur serrage h | 13 mm - 58 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 1616125 | |
Longueur L | 160 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 30 mm | |
Ecartement e pointe/extrémité de rainure | 110 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370810 16 | |
EAN / GTIN | 4020772073244 | |
Réf. fabricant | 73247 |