{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6315V | |
Largeur rainure a | 14 mm | |
Hauteur serrage h | 10 mm - 45 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 1412100 | |
Longueur L | 125 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 25 mm | |
Ecartement e pointe/extrémité de rainure | 90 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370810 14 | |
EAN / GTIN | 4020772073206 | |
Réf. fabricant | 73205 |