Vis de serrage à excentrique 8 mm

Réf.: 370009 8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    43,43 € / Unité
  • De 2 Unité
    36,19 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M6
    Bague 6 pans ouverture 16 mm
    Bague à 6 pans creux ouverture1 4 mm
    SW2 3 mm
    Course d'excentrique S1 1 mm
    Hauteur bague H 4,8 mm
    Longueur L 23,2 mm
    Force serrage 3,4 kN
    Couple de serrage maximal 8,5 Nm
    Couple de serrage max. vis de blocage 7,7 Nm
    Type de produit Vis de serrage à excentrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370009 8
    EAN / GTIN 4046368509225
    Réf. fabricant 50422

    Description

    Exécution:

    • Encombrement réduit.
    • Serrage de pièces de forme quelconque.
    • Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.
    • Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.

    Utilisation:

    Idéal pour le serrage de pièces plates.

    Livraison:

    1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.