{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M10 | |
Bague 6 pans ouverture | 21 mm | |
Bague à 6 pans creux ouverture1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Course d'excentrique S1 | 1,6 mm | |
Hauteur bague H | 6,4 mm | |
Longueur L | 30,5 mm | |
Force serrage | 9 kN | |
Couple de serrage maximal | 28 Nm | |
Couple de serrage max. vis de blocage | 35 Nm | |
Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
Référence article | 370009 14 | |
EAN / GTIN | 4046368509287 | |
Réf. fabricant | 50428 |