{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12 | |
Bague 6 pans ouverture | 25 mm | |
Bague à 6 pans creux ouverture1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Course d'excentrique S1 | 2 mm | |
Hauteur bague H | 9,5 mm | |
Longueur L | 34,7 mm | |
Force serrage | 18 kN | |
Couple de serrage maximal | 61 Nm | |
Couple de serrage max. vis de blocage | 55 Nm | |
Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
Référence article | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Réf. fabricant | 50432 |