{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6 | |
Bague 6 pans ouverture | 16 mm | |
Bague à 6 pans creux ouverture1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Course d'excentrique S1 | 1 mm | |
Hauteur bague H | 4,8 mm | |
Longueur L | 23,2 mm | |
Force serrage | 3,4 kN | |
Couple de serrage maximal | 8,5 Nm | |
Couple de serrage max. vis de blocage | 7,7 Nm | |
Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
Référence article | 370009 10 | |
EAN / GTIN | 4046368509249 | |
Réf. fabricant | 50424 |