Rail de base, Type: 360H

Réf.: 361115 360H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Longueur L 362 mm
Largeur B 100 mm
Hauteur H 40 mm
Poids 8,5 kg
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Accessoires d’alignement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361115 360H
EAN / GTIN 4045197869319
Réf. fabricant 361115 360H

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié. Graduation laser pour prépositionnement des modules de serrage. Rainure latérale pour brides de serrage et rainures transversales pour alignement sur la table de la machine.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Modules de serrage 361105361110.
Tables rondes ⌀ 320 mm. Fixation par brides de serrage et rainure en T.

Accessoire(s):

Brides de serrage 361165, plaque adaptatrice pour GARANT ZeroClamp 361170, boulons 360025 réf. 18M16 et réf. 18M16/138.

Remarque(s):

Taquets appropriés, voir 375365.
À partir de la réf. 650, des alésages GARANT ZeroClamp sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier