Plaque adaptatrice, Pour type: 360

Réf.: 361170 360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Longueur L 362 mm
Largeur B 342 mm
Hauteur H 54,4 mm
Hauteur H1 26 mm
Poids 28 kg
Nombre d'alésages ZC 4
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Réf. fabricant 361170 360

Description

Utilisation:

Pour une fixation optimale de l'étau 5 axes sur le système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et rails de base 361115.

Livraison:

Avec barre de serrage et vis cylindriques.

Accessoire(s):

Tirettes 360025 réf. 18M16 et 18M16/138

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.