Broche TR14

Réf.: 361119 TR14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Xpent
    ⌀ ext. D 34 mm
    SW1 8
    SW2 27
    Longueur L 201,1 mm
    Pour code couleur Xpent0
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361119 TR14
    EAN / GTIN 4045197848987
    Réf. fabricant 361119 TR14

    Description

    Exécution:

    Broche trapézoïdale pour une transmission optimale de la force.
    L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

    Utilisation:

    TR14 et TR16 pour serrage extérieur, TR14I et TR16I pour serrage intérieur.

    Adapté(s) pour:

    Modules de serrage 361105361110.

    Accessoire(s):

    Rallonges de broche 361120, clé dynamométrique 656050 120.
    Douille tournevis 6 pans 643329 8.

    Remarque(s):

    Pièces de rechange pour broches 361176, 361177 et 361178.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange