• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque adaptatrice 550

Réf.: 361170 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Longueur L 554 mm
Largeur B 342 mm
Hauteur H 56,4 mm
Hauteur H1 24 mm
Poids 42,5 kg
Nombre d'alésages ZC 6
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361170 550
EAN / GTIN 4045197809674
Réf. fabricant 361170 550

Description

Utilisation:

Pour une fixation optimale de l'étau 5 axes sur le système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et rails de base 361115.

Livraison:

Avec barre de serrage et vis cylindriques.

Accessoire(s):

Tirettes 360025 réf. 18M16 et 18M16/138

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange