• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 SLANR 25110-15 TANG Tools with CAMFIX Shanks Carrying the LNMX-HT Tangentially Screw Clamped Inserts for High Production Cutting

Réf.: 3602421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602421
EAN / GTIN 7291075186789
Réf. fabricant 3602421
Article hors catalogue L24230 48

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 148 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506..
  • Longueur hors tout (OAL) 148 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "CAMFIX" Afficher tout