• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

C5 MULNL 35060-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Réf.: 3602127
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602127
EAN / GTIN 7291075188646
Réf. fabricant 3602127
Article hors catalogue L24230 15

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout