C6 MULNL-45065-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Réf.: 3602307
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602307
EAN / GTIN 7291075188660
Réf. fabricant 3602307
Article hors catalogue L24230 24

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout