• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EOB-R3R85A21/6-4C10-72 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3416405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOBARREL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3416405
EAN / GTIN 7291075456707
Réf. fabricant 3416405
Article hors catalogue L24180 1861

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 21.3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round