• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EOB-R1R90A24/7-4C08-63 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3366923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOBARREL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366923
EAN / GTIN 7291075431742
Réf. fabricant 3366923
Article hors catalogue L24180 1529

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 24.5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Type de queue Round