• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EOBI-R.08R3.38A92/7-4C375 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3379595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NEOBARREL
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379595
EAN / GTIN 7291075431780
Réf. fabricant 3379595
Article hors catalogue L24180 2744

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.141″ ,Equivalent décimal 0.141″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.91″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.08″
  • Diamètre coupant (DC): 0.141″
  • Equivalent décimal: 0.141″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.91″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round