EOB-R2R90A20/7-4C08-63 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3416404
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série NEOBARREL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3416404
    EAN / GTIN 7291075456691
    Réf. fabricant 3416404
    Article hors catalogue L24180 1885

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 21.5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Rayon (RE) 2 mm
    • Diamètre coupant (DC) 4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Type de queue Round