OFMT 07T3-AEN-MS IC5400 Plaquettes de fraisage octogonales.

Réf.: 3397668
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3397668
    EAN / GTIN 7291075445466
    Réf. fabricant 3397668
    Article hors catalogue L23910 1140

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout