TGAQ D160-5-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3395499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANGFGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3395499
    EAN / GTIN 7291075431452
    Réf. fabricant 3395499
    Article hors catalogue L23920 950

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 4 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 100 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout