TGAQ D120-3-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3384847
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGFGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384847
EAN / GTIN 7291075409147
Réf. fabricant 3384847
Article hors catalogue L23920 2751

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout