{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TANGFGRIP | |
Largeur de gorge w | 3,05 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Type de queue | Porte-outils à vis | |
Pour ⌀ pièce max. | 82 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Longueur col | 41 mm | |
Référence fabricant | TGAQ D82-3-4Z-ECD | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 273613 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075442410 | |
Réf. fabricant | 3384718 |