Porte-plaquettes TANGFGRIP 3,05 mm

Réf.: 273614 3,05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANGFGRIP
    Largeur de gorge w 3,05 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne oui
    OAL 90,5 mm
    CUTDIA 120 mm
    Type de queue Porte-outils à vis
    Pour ⌀ pièce max. 120 mm
    Rainurage axial possible non
    Longueur col 60 mm
    Référence fabricant TGAQ D120-3-4Z-JHP
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273614 3,05
    EAN / GTIN 7291075404074
    Réf. fabricant 3367511

    Description

    Adapté(s) pour:

    Queues de serrage 273600273605.

    Adapté(s) pour:

    LOGIPFGRIP

    Conditions de livraison:

    CUTDIA (mm): 120

    Attention:

    Clé de montage 279955 à commander séparément.

    De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier