SDMT 1205PDR-HQ-MM IC845 Plaquettes d'utilisation générale avec quatre arêtes de coupe hélicoïdales, pour le fraisage d'épaulements à 90°

Réf.: 3388592
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3388592
    EAN / GTIN 7291075445336
    Réf. fabricant 3388592
    Article hors catalogue L23910 1115

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.75 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.75 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout