• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DGAQ D52-4-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying DO-GRIP Inserts

Réf.: 3384864
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DO F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384864
EAN / GTIN 7291075409277
Réf. fabricant 3384864
Article hors catalogue L23920 1055

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

Produits adaptés

De la même série "DO F GRIP" Afficher tout