• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DGAQ D82-3-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying DO-GRIP Inserts

Réf.: 3384857
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
Série DO F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384857
EAN / GTIN 7291075409222
Réf. fabricant 3384857
Article hors catalogue L23920 2821

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 64.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 64.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Produits adaptés

De la même série "DO F GRIP" Afficher tout