DGAQ D52-2-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying DO-GRIP Inserts

Réf.: 3384859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DO F GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3384859
    EAN / GTIN 7291075409239
    Réf. fabricant 3384859
    Article hors catalogue L23920 2812

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.72 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO F GRIP" Afficher tout