DGAQ D52-4-2Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying DO-GRIP Inserts

Réf.: 3370472
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3370472
EAN / GTIN 7291075404005
Réf. fabricant 3370472
Article hors catalogue L23920 1289

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop