• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGAQ D82-4-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying DO-GRIP Inserts

Réf.: 3384861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384861
EAN / GTIN 7291075409253
Réf. fabricant 3384861
Article hors catalogue L23920 2837

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 64.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 64.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO F GRIP" Afficher tout