{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M14 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 11 mm | |
Pour carré K1 | 9 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 36 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 11 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 18 mm | |
Rallonge K2 | 9 mm | |
Rallonge L2 | 90 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338400 9 | |
EAN / GTIN | 4045197336750 | |
Réf. fabricant | 338400 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds 9
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
154,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
182,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
182,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
181,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Rallonge ⌀ D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Rallonge K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rallonge L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Rallonge L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |