• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge pour tarauds 10L

Réf.: 338400 10L
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 M16
Pour ⌀ queue filetage d2 12 mm
Pour carré K1 9 mm
Pour longueur serrage l1 36 mm
Rallonge ⌀ D3 12 mm
Rallonge ⌀ D4 18 mm
Rallonge K2 9 mm
Rallonge L2 90 mm
Rallonge L3 230 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338400 10L
EAN / GTIN 4045197336781
Réf. fabricant 338400 10L

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s'effectue via le carré.
  • L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.