{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 mm | |
Pour carré K1 | 14,5 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 43 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 26 mm | |
Rallonge K2 | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 100 mm | |
Rallonge L3 | 330 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338400 13L | |
EAN / GTIN | 4045197429520 | |
Réf. fabricant | 338400 13L |