{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M4 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 2,8 mm | |
Pour carré K1 | 2,1 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 22 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Rallonge K2 | 4,9 mm | |
Rallonge L2 | 70 mm | |
Rallonge L3 | 230 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338400 1L | |
EAN / GTIN | 4045197336606 | |
Réf. fabricant | 338400 1L |