• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts

Réf.: 3350631
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3350631
EAN / GTIN 7291075396973
Réf. fabricant 3350631
Article hors catalogue L23980 1856

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.36″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.74″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.36″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Longueur hors tout (OAL): 0.74″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout