HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Plaquettes triangulaires miniatures avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales pour les épaulements à 90°

Réf.: 3344543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NANMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344543
EAN / GTIN 7291075392302
Réf. fabricant 3344543
Article hors catalogue L23910 419

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 2.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 2.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3
  • Longueur arête racleuse (BS) 0.4 mm