Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 12.6 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
- Longueur tête (LH) 15 mm
- Longueur hors tout (OAL) 80 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 12.6 mm