HM390 ETP D.38-3-C.38-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3343208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série NANMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3343208
    EAN / GTIN 7291075392289
    Réf. fabricant 3343208
    Article hors catalogue L23980 2955

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.4685″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Diamètre coupant (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3″
    • Longueur tête (LH): 0.56″
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.6 Degrees
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 0.4685″

    Produits adaptés

    Plaquettes