HM390 ETP D08-2-C08-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3321283
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NANMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321283
EAN / GTIN 7291075392258
Réf. fabricant 3321283
Article hors catalogue L23980 587

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 9.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Longueur tête (LH) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 9.6 mm