MM S-D-L170-C20-T08-C Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3102999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102999
EAN / GTIN 7291075253399
Réf. fabricant 3102999
Article hors catalogue L24070 187

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 112 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps (LB) 112 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 26250 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout