MM GRT-120C-T08 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Réf.: 2801081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801081
EAN / GTIN 7291075118667
Réf. fabricant 2801081
Article hors catalogue L24070 1

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps Maximum (LBX) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout