• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGPAD 2R-D42-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression pour plaquettes DO-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 3345815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345815
EAN / GTIN 7291075344431
Réf. fabricant 3345815
Article hors catalogue L23920 12

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 49 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 49 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout