MAHL 20-MG-XL-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des adaptateurs interchangeables

Réf.: 2394196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2394196
EAN / GTIN 7291075350494
Réf. fabricant 2394196
Article hors catalogue L23920 1597

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 149.1 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 149.1 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout