HFPAD 3L-65-T18 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2550125
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550125
EAN / GTIN 7291075168594
Réf. fabricant 2550125
Article hors catalogue L23920 2937

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 115 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 65 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout