HFPAD 4R-88-T14 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2550136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550136
EAN / GTIN 7291075173345
Réf. fabricant 2550136
Article hors catalogue L23920 1513

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 175 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 88 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout